コスモ石油ルブリカンツ
コスモSP
用途
工業用原料油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72966385
2
1缶(18L)
第三石油類
18L
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72967189
2
1缶(200L)
第三石油類
200L
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72967198
10
1缶(200L)
第三石油類
200L
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72967207
15
1缶(200L)
第三石油類
200L
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72967216
32
1缶(200L)
第四石油類
200L
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
~
/
税込
¥
935
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
~
/
税込
¥
1,628
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
~
/
税込
¥
3,498
~
離島
数量1につき
¥
3,300
~
/
税込
¥
3,630
~