コスモ石油ルブリカンツ
コスモサーモ
用途
工業用特殊潤滑油(熱媒体油)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(200L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72966848
32
オープン
¥
129,980
¥
142,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
北海道地方
数量1につき
¥
18,300
/
税込
¥
20,130
沖縄地方
数量1につき
¥
14,500
/
税込
¥
15,950
離島
数量1につき
¥
14,600
/
税込
¥
16,060