コスモクエンチ D104T

コスモクエンチ D104T - コスモ石油ルブリカンツ
用途熱処理油(光輝焼入油)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性内容量1缶(200L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72967076-
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,600/税込¥7,260
北海道地方数量1につき¥18,300/税込¥20,130
沖縄地方数量1につき¥14,500/税込¥15,950
離島数量1につき¥14,600/税込¥16,060
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする