コスモ石油ルブリカンツ
コスモホワイトP
用途
工業用原料油(流動パラフィン)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の品名
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72966087
60
1缶(15kg)
第三石油類
15mL
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72966096
260
1缶(15kg)
第四石油類
15mL
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72966105
350P
1缶(15kg)
第四石油類
15mL
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72966690
60
1缶(172kg)
第三石油類
172mL
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
850
~
/
税込
¥
935
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
~
/
税込
¥
1,628
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
~
/
税込
¥
3,498
~
離島
数量1につき
¥
3,300
~
/
税込
¥
3,630
~