椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP3M-HY

椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP3M-HY - 椿本チエイン

超高強度・超高剛性化でタイミングベルトをさらに進化させました。\n・ウルトラPXベルトHY仕様はカーボンファイバーと高強度グラスファイバーを特殊処理したハイブリッド心線により強度・剛性を飛躍的にアップさせた”つばき史上”最強のベルトです。\n・装置や設備のさらなるコンパクト化、高速・高負荷伝動や停止精度の向上を実現します。\n\n
高伝動能力\n・伝動能力の更なる向上(約1.3~2.0倍)\n・細幅化によるピッチダウンで、装置のコンパクト化を実現します\n・軽量化により、プーリのイナーシャの低減を実現します。\n\n
高剛性と耐屈曲性の両立\n・高速、高負荷運転でも高い強度保持率を実現。\n・背面アイドラーが使用可能。\n\n
高剛性\n・荷重伸びの低減(バネ定数の低減)により、高速・高負荷運動を実現します。\n・停止精度の向上。減衰時間の大幅な短縮や最大振幅の減少により装置のスピードアップを実現します。\n\n
低騒音\n・低摩擦歯布と特殊構造を採用したハイブリッド心線による衝撃吸収効果で低騒音化を実現。\n・静かでクリーンな運転を実現します。

仕様HY仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)3歯形UP3M内容量1個
168件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
取付
ベルト幅(mm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72970147BG312UP3M6-HY104【推奨】39N、【最大】47N6312
2,160
1,898
2,088(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970156BG315UP3M6-HY105【推奨】39N、【最大】47N6315
2,200
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970165BG318UP3M6-HY106【推奨】39N、【最大】47N6318
2,220
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970181BG327UP3M6-HY109【推奨】39N、【最大】47N6327
2,220
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970190BG330UP3M6-HY110【推奨】39N、【最大】47N6330
2,220
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970199BG339UP3M6-HY113【推奨】39N、【最大】47N6339
2,260
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970208BG342UP3M6-HY114【推奨】39N、【最大】47N6342
2,260
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970217BG345UP3M6-HY115【推奨】39N、【最大】47N6345
2,260
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970226BG351UP3M6-HY117【推奨】39N、【最大】47N6351
2,290
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970235BG354UP3M6-HY118【推奨】39N、【最大】47N6354
2,290
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970251BG360UP3M6-HY120【推奨】39N、【最大】47N6360
2,290
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970260BG363UP3M6-HY121【推奨】39N、【最大】47N6363
2,290
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970269BG369UP3M6-HY123【推奨】39N、【最大】47N6369
2,290
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970278BG372UP3M6-HY124【推奨】39N、【最大】47N6372
2,290
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970287BG378UP3M6-HY126【推奨】39N、【最大】47N6378
2,290
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970296BG381UP3M6-HY127【推奨】39N、【最大】47N6381
2,290
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970305BG384UP3M6-HY128【推奨】39N、【最大】47N6384
2,290
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970321BG387UP3M6-HY129【推奨】39N、【最大】47N6387
2,290
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970330BG393UP3M6-HY131【推奨】39N、【最大】47N6393
2,350
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970339BG396UP3M6-HY132【推奨】39N、【最大】47N6396
2,350
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970348BG399UP3M6-HY133【推奨】39N、【最大】47N6399
2,350
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970357BG402UP3M6-HY134【推奨】39N、【最大】47N6402
2,350
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970366BG405UP3M6-HY135【推奨】39N、【最大】47N6405
2,350
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970375BG411UP3M6-HY137【推奨】39N、【最大】47N6411
2,350
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970391BG414UP3M6-HY138【推奨】39N、【最大】47N6414
2,390
2,098
2,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970400BG420UP3M6-HY140【推奨】39N、【最大】47N6420
2,390
2,098
2,308(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970409BG423UP3M6-HY141【推奨】39N、【最大】47N6423
2,420
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970418BG426UP3M6-HY142【推奨】39N、【最大】47N6426
2,420
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970427BG432UP3M6-HY144【推奨】39N、【最大】47N6432
2,420
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970436BG438UP3M6-HY146【推奨】39N、【最大】47N6438
2,500
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970445BG447UP3M6-HY149【推奨】39N、【最大】47N6447
2,500
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970461BG450UP3M6-HY150【推奨】39N、【最大】47N6450
2,500
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970470BG453UP3M6-HY151【推奨】39N、【最大】47N6453
2,500
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970479BG459UP3M6-HY153【推奨】39N、【最大】47N6459
2,500
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970488BG471UP3M6-HY157【推奨】39N、【最大】47N6471
2,500
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970497BG477UP3M6-HY159【推奨】39N、【最大】47N6477
2,500
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970506BG483UP3M6-HY161【推奨】39N、【最大】47N6483
2,500
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970515BG486UP3M6-HY162【推奨】39N、【最大】47N6486
2,500
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970531BG489UP3M6-HY163【推奨】39N、【最大】47N6489
2,540
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970540BG501UP3M6-HY167【推奨】39N、【最大】47N6501
2,540
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970549BG504UP3M6-HY168【推奨】39N、【最大】47N6504
2,540
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970558BG507UP3M6-HY169【推奨】39N、【最大】47N6507
2,540
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970567BG510UP3M6-HY170【推奨】39N、【最大】47N6510
2,540
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970576BG516UP3M6-HY172【推奨】39N、【最大】47N6516
2,540
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970585BG525UP3M6-HY175【推奨】39N、【最大】47N6525
2,540
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970601BG537UP3M6-HY179【推奨】39N、【最大】47N6537
2,540
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970610BG552UP3M6-HY184【推奨】39N、【最大】47N6552
2,540
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970619BG561UP3M6-HY187【推奨】39N、【最大】47N6561
2,660
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970628BG570UP3M6-HY190【推奨】39N、【最大】47N6570
2,710
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
返品不可
72970637BG579UP3M6-HY193【推奨】39N、【最大】47N6579
2,740
2,498
2,748(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする