曜日別特売

椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP5M-HY

椿本チエイン タイミングベルト ウルトラPXベルト(HY仕様) UP5M-HY - 椿本チエイン

超高強度・超高剛性化でタイミングベルトをさらに進化させました。\n・ウルトラPXベルトHY仕様はカーボンファイバーと高強度グラスファイバーを特殊処理したハイブリッド心線により強度・剛性を飛躍的にアップさせた”つばき史上”最強のベルトです。\n・装置や設備のさらなるコンパクト化、高速・高負荷伝動や停止精度の向上を実現します。\n\n
高伝動能力\n・伝動能力の更なる向上(約1.3~2.0倍)\n・細幅化によるピッチダウンで、装置のコンパクト化を実現します\n・軽量化により、プーリのイナーシャの低減を実現します。\n\n
高剛性と耐屈曲性の両立\n・高速、高負荷運転でも高い強度保持率を実現。\n・背面アイドラーが使用可能。\n\n
高剛性\n・荷重伸びの低減(バネ定数の低減)により、高速・高負荷運動を実現します。\n・停止精度の向上。減衰時間の大幅な短縮や最大振幅の減少により装置のスピードアップを実現します。\n\n
低騒音\n・低摩擦歯布と特殊構造を採用したハイブリッド心線による衝撃吸収効果で低騒音化を実現。\n・静かでクリーンな運転を実現します。

仕様HY仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)5歯形UP5M内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
取付
ベルト幅(mm)
周長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72968747BG1160UP5M25-HY232【推奨】338N【最大】446N251160
26,900
23,980
26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
72968790BG1180UP5M25-HY236【推奨】338N【最大】446N251180
27,400
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
72968799BG1195UP5M25-HY239【推奨】338N【最大】446N251195
27,700
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
72968817BG1220UP5M25-HY244【推奨】338N【最大】446N251220
28,100
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
72968826BG1225UP5M25-HY245【推奨】338N【最大】446N251225
28,400
24,980
27,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
72968869BG1250UP5M25-HY250【推奨】338N【最大】446N251250
29,000
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
72971827BG600UP5M10-HY120【推奨】125N、【最大】165N10600
7,540
6,698
7,368(税込)
31日以内出荷
返品不可
72971836BG635UP5M10-HY127【推奨】125N、【最大】165N10635
7,740
6,798
7,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
72971845BG640UP5M10-HY128【推奨】125N、【最大】165N10640
7,860
6,898
7,588(税込)
31日以内出荷
返品不可
72971861BG645UP5M10-HY129【推奨】125N、【最大】165N10645
7,920
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
72971870BG650UP5M10-HY130【推奨】125N、【最大】165N10650
7,920
6,998
7,698(税込)
31日以内出荷
返品不可
72971879BG680UP5M10-HY136【推奨】125N、【最大】165N10680
8,200
7,198
7,918(税込)
31日以内出荷
返品不可
72971888BG690UP5M10-HY138【推奨】125N、【最大】165N10690
8,200
7,198
7,918(税込)
31日以内出荷
返品不可
72971897BG695UP5M10-HY139【推奨】125N、【最大】165N10695
8,200
7,198
7,918(税込)
31日以内出荷
返品不可
72971906BG700UP5M10-HY140【推奨】125N、【最大】165N10700
8,200
7,198
7,918(税込)
31日以内出荷
返品不可
72971915BG710UP5M10-HY142【推奨】125N、【最大】165N10710
8,460
7,498
8,248(税込)
31日以内出荷
返品不可
72971931BG725UP5M10-HY145【推奨】125N、【最大】165N10725
8,520
7,498
8,248(税込)
31日以内出荷
返品不可
72971940BG730UP5M10-HY146【推奨】125N、【最大】165N10730
8,520
7,498
8,248(税込)
31日以内出荷
返品不可
72971949BG740UP5M10-HY148【推奨】125N、【最大】165N10740
8,520
7,498
8,248(税込)
31日以内出荷
返品不可
72971958BG750UP5M10-HY150【推奨】125N、【最大】165N10750
8,520
7,498
8,248(税込)
31日以内出荷
返品不可
72971967BG765UP5M10-HY153【推奨】125N、【最大】165N10765
8,740
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
72971976BG770UP5M10-HY154【推奨】125N、【最大】165N10770
8,740
7,698
8,468(税込)
31日以内出荷
返品不可
72971985BG775UP5M10-HY155【推奨】125N、【最大】165N10775
8,800
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972001BG780UP5M10-HY156【推奨】125N、【最大】165N10780
8,800
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972010BG800UP5M10-HY160【推奨】125N、【最大】165N10800
8,880
7,798
8,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972019BG810UP5M10-HY162【推奨】125N、【最大】165N10810
8,940
7,898
8,688(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972028BG830UP5M10-HY166【推奨】125N、【最大】165N10830
9,000
7,898
8,688(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972037BG835UP5M10-HY167【推奨】125N、【最大】165N10835
9,000
7,898
8,688(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972046BG850UP5M10-HY170【推奨】125N、【最大】165N10850
9,220
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972055BG865UP5M10-HY173【推奨】125N、【最大】165N10865
9,280
8,198
9,018(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972071BG880UP5M10-HY176【推奨】125N、【最大】165N10880
9,340
8,198
9,018(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972080BG900UP5M10-HY180【推奨】125N、【最大】165N10900
9,400
8,298
9,128(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972089BG905UP5M10-HY181【推奨】125N、【最大】165N10905
9,400
8,298
9,128(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972098BG920UP5M10-HY184【推奨】125N、【最大】165N10920
9,480
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972107BG940UP5M10-HY188【推奨】125N、【最大】165N10940
9,540
8,398
9,238(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972116BG950UP5M10-HY190【推奨】125N、【最大】165N10950
9,660
8,498
9,348(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972125BG965UP5M10-HY193【推奨】125N、【最大】165N10965
9,820
8,698
9,568(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972141BG985UP5M10-HY197【推奨】125N、【最大】165N10985
9,880
8,698
9,568(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972150BG1000UP5M10-HY200【推奨】125N、【最大】165N101000
9,940
8,798
9,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972159BG1025UP5M10-HY205【推奨】125N、【最大】165N101025
10,000
8,798
9,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972168BG1050UP5M10-HY210【推奨】125N、【最大】165N101050
10,200
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972177BG1060UP5M10-HY212【推奨】125N、【最大】165N101060
10,200
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972186BG1080UP5M10-HY216【推奨】125N、【最大】165N101080
10,400
9,198
10,118(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972195BG1090UP5M10-HY218【推奨】125N、【最大】165N101090
10,500
9,298
10,228(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972211BG1125UP5M10-HY225【推奨】125N、【最大】165N101125
10,700
9,398
10,338(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972229BG1145UP5M10-HY229【推奨】125N、【最大】165N101145
10,800
9,498
10,448(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972247BG1150UP5M10-HY230【推奨】125N、【最大】165N101150
10,900
9,598
10,558(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972256BG1160UP5M10-HY232【推奨】125N、【最大】165N101160
10,900
9,598
10,558(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972265BG1180UP5M10-HY236【推奨】125N、【最大】165N101180
11,000
9,698
10,668(税込)
31日以内出荷
返品不可
72972290BG1195UP5M10-HY239【推奨】125N、【最大】165N101195
11,100
9,798
10,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする