曜日別特売
9/30より値下げ!現場を応援
IZPV-SETⅢ-L I'ZペルチェベストセットⅢ リンクサス(Linxas) 73025490

IZPV-SETⅢ-L I'ZペルチェベストセットⅢ リンクサス(Linxas) 73025490
IZPV-SETⅢ-L I'ZペルチェベストセットⅢ リンクサス(Linxas) 73025490
IZPV-SETⅢ-L I'ZペルチェベストセットⅢ リンクサス(Linxas) 73025490
IZPV-SETⅢ-L I'ZペルチェベストセットⅢ リンクサス(Linxas) 73025490
IZPV-SETⅢ-L I'ZペルチェベストセットⅢ リンクサス(Linxas) 73025490
IZPV-SETⅢ-L I'ZペルチェベストセットⅢ リンクサス(Linxas) 73025490
IZPV-SETⅢ-L I'ZペルチェベストセットⅢ リンクサス(Linxas) 73025490
IZPV-SETⅢ-L I'ZペルチェベストセットⅢ リンクサス(Linxas) 73025490
IZPV-SETⅢ-L I'ZペルチェベストセットⅢ リンクサス(Linxas) 73025490
IZPV-SETⅢ-L I'ZペルチェベストセットⅢ リンクサス(Linxas) 73025490
IZPV-SETⅢ-L I'ZペルチェベストセットⅢ リンクサス(Linxas) 73025490
IZPV-SETⅢ-L I'ZペルチェベストセットⅢ リンクサス(Linxas) 73025490

I'ZペルチェベストセットⅢ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード73025490品番IZPV-SETⅢ-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)値下げ
¥14,980

アイズフロンティア(I'Z FRONTIER)とリンクサスのコラボペルチェベスト!!
スイッチを入れて約10秒で冷却!!ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト。お手持ちのモバイルバッテリー使用可能
3台のペルチェデバイスで環境温度より最大約22℃マイナスの冷却効果!3つのデバイスを背中上部、両脇の後ろに配置。効果的に身体を冷却します。
ファン付きウェアと組み合わせることでさらに冷感がアップ。ストレッチ素材でらくらく身体にフィットしてひんやり!脇・背中にはストレッチ性能素材を採用。
ペルチェが身体に密着し、冷却効果がアップします。
【間欠モード】搭載。よりクールな体感を実現!10分稼働後2分オフの繰り返しの間欠機能付き。体の冷感慣れを一旦リセットすることで冷たさが戻ってきます。

用途
熱中症対策、現場作業、キャンプ、釣り、ゴルフ、レジャー、アウトドアなど
サイズ
L
付属品
本体×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書×1
セット内容
セット品
材質
脇・背中部分:ナイロン75%、ポリウレタン25%
切替方式
温度:4段階
使用温度(℃)
(推奨)20~45
使用電源
5Vモバイルバッテリー
注意
※モバイルバッテリーは付属しません。
※お肌に異常が生じる可能性がありますので、直接のお肌への接触はお避け下さい。
※使用時間と温度は電池容量10000mAh/出力2.2A以上のモバイルバッテリー使用時の目安であり、保障値ではありません。
※温度、連続使用時間は満充電時の値です。使用状態・環境により変動いたします。
※ペルチェ素子は、小型冷蔵庫やエアコンなどに使用される半導体素子です。
※ファン付きウェア以外にインナーとして着用はしないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-08-26
用途: 塗装作業
製造業

使用して2週間ほどで作動しなくなった。コントローラーを押しても間欠モードから3秒ほどで停止。メーカーからの回答もない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする