曜日別特売

KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 300×210mm 汎用遮熱プレート(GREY)

KEMEKO ケメコ ヒートガードA1100アルマイト 300×210mm 汎用遮熱プレート(GREY) - Kemeko

特殊成型されたアルミ板(A1100)
凹凸形状とアルミの優秀な熱伝導率により排出される熱を遮熱・分散放熱を促す事を目的とした素材です。
ハサミで簡単にカットでき、手で曲げる事ができます。
アンダーカウルや電装品など熱害対策に汎用的にご利用頂けます。
またアルマイト処理を行い耐食性・摩耗性を向上
従来のワンポイントで目立っていたシルバーではなく車両に馴染みやすく
サイズ:300×210mm(厚さ約0.5mm)
Material:アルミニウム(融解温度650℃程度)
【ご注意】
・熱源に直接貼り付けせず、隙間を開けて取付ください。
・加工形状・取付方法により熱がこもる場合あります
・切断面やバリは鋭利ですので取扱い時はグローブやゴーグルを着用ください
・金属用ハサミ推奨、通常のハサミでも切断可ですが切れ味が落ちる可能性有
・本品はアルマイト処理により被膜を生成しております
加工や高熱により被膜にクラックやカケ、変色が部分的に発生します。
※内部アルミプレートは損傷しておらず機能面で問題ございません了承の上お買い求めください
・アルカリ性の洗剤などは本製品に付着しないようご注意ください。

内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73225577KMX-HG30A-GY
1,500
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする