MYST
コンクリート用接着剤(道路鋲用接着剤)
衝撃・振動に強い
熱・水に強い
垂れないので塗りやすい
用途
効果的に接着できる素材:コンクリート・タイル
タイプ
1成分形ポリウレタン系接着剤
品名
化学反応形接着剤
種類
化学反応形
色調
淡黄色
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(20g)
注意
※本製品はメーカー製反射道路鋲の接着剤です
※ガレージ、駐車場専用の接着剤です
※アスファルトには使用できません
※効果的に接着できる素材は絶対的に保証するものではありません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73270526
5419
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください