明工社
横形OA用平刃接地タップ4コ口パイロットランプ、マグネット付 コードなし(黒)
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73367011
品番
MR7704BB
参考基準価格(税別)
¥3,130
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
お洒落なオフィスに調和する明工社の平刃OA黒タップが新登場!フリーアドレスやフレキシブルオフィスなど、頻繁にプラグの抜き差しが行われるオフィス環境にお勧めです!
色
【中駒】黒
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応