曜日別特売

長袖ポロ(エコ素材) TW-A350

長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 - TAKAYAWORKWEAR長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 - TAKAYAWORKWEAR長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 - TAKAYAWORKWEAR長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 - TAKAYAWORKWEAR長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 - TAKAYAWORKWEAR長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 - TAKAYAWORKWEAR長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 - TAKAYAWORKWEAR長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 - TAKAYAWORKWEAR

東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用した長袖ポロシャツ。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 ベーシックなデザインなので多彩なコーディネートが可能です。

エコマーク認定
認定
素材
ポリエステル100% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー14%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
24103010
内容量
1枚
全32種類を絞り込む
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73378430TW-A350シルバーSS944057
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378439TW-A350シルバーS1004258
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378448TW-A350シルバーM1064659
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378457TW-A350シルバーL1124860
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378466TW-A350シルバーLL1185061
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378475TW-A350シルバー3L1245262
¥9,200
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
73378491TW-A350シルバー4L1325563
¥9,200
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
73378500TW-A350シルバー5L1405863
¥9,200
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
73378509TW-A350ネイビーSS944057
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378518TW-A350ネイビーS1004258
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378527TW-A350ネイビーM1064659
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378536TW-A350ネイビーL1124860
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378545TW-A350ネイビーLL1185061
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378561TW-A350ネイビー3L1245262
¥9,200
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
73378570TW-A350ネイビー4L1325563
¥9,200
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
73378579TW-A350ネイビー5L1405863
¥9,200
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
73378588TW-A350ミスティーブルーSS944057
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378597TW-A350ミスティーブルーS1004258
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378606TW-A350ミスティーブルーM1064659
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378615TW-A350ミスティーブルーL1124860
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378631TW-A350ミスティーブルーLL1185061
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378640TW-A350ミスティーブルー3L1245262
¥9,200
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
73378649TW-A350ミスティーブルー4L1325563
¥9,200
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
73378658TW-A350ミスティーブルー5L1405863
¥9,200
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
73378667TW-A350ブラックSS944057
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378676TW-A350ブラックS1004258
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378685TW-A350ブラックM1064659
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378701TW-A350ブラックL1124860
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378710TW-A350ブラックLL1185061
¥8,900
¥5,398
¥5,938(税込)
4日以内出荷
73378719TW-A350ブラック3L1245262
¥9,200
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
73378728TW-A350ブラック4L1325563
¥9,200
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
73378737TW-A350ブラック5L1405863
¥9,200
¥5,598
¥6,158(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする