曜日別特売
TW-A350 長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 TAKAYAWORKWEAR 73378588

6ミスティーブルー

TW-A350 長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 TAKAYAWORKWEAR 73378588
TW-A350 長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 TAKAYAWORKWEAR 73378588
TW-A350 長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 TAKAYAWORKWEAR 73378588
TW-A350 長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 TAKAYAWORKWEAR 73378588
TW-A350 長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 TAKAYAWORKWEAR 73378588
TW-A350 長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 TAKAYAWORKWEAR 73378588
TW-A350 長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 TAKAYAWORKWEAR 73378588
TW-A350 長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 TAKAYAWORKWEAR 73378588
TW-A350 長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 TAKAYAWORKWEAR 73378588
TW-A350 長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 TAKAYAWORKWEAR 73378588
TW-A350 長袖ポロ(エコ素材) TW-A350 TAKAYAWORKWEAR 73378588

長袖ポロ(エコ素材) TW-A350

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ミスティーブルー
サイズSS
内容量1枚注文コード73378588品番TW-A350
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

東レの植物由来合成繊維「エコディア(R)」を使用した環配慮型アイテム。 【軽い】【伸びる】【動きやすい】高機能ストレッチ素材 東レ「Lightfix(R)」(日本製素材)を使用した長袖ポロシャツ。 エコマーク認定品(認証番号:24103010)。 グリーン購入法適合商品(「作業服」基準適合)。 製品制電 JIS-T-8118 適合商品。 レディース対応も充実した”ダイバーシティモデル”。 ベーシックなデザインなので多彩なコーディネートが可能です。

色
ミスティーブルー
サイズ
SS
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
57
エコマーク認定
認定
着丈(cm)
62
素材
ポリエステル100% (植物由来合成繊維45%・バイオベース合成ポリマー14%)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
24103010

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする