曜日別特売
- アルミ保冷バッグ 大 オカザキ 73383890

- アルミ保冷バッグ 大 オカザキ 73383890
- アルミ保冷バッグ 大 オカザキ 73383890

アルミ保冷バッグ 大

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73383890
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

アウトドアや食品のお買い物に

用途
アルミ保冷バッグ
材質
本体:発泡ポリエチレン・アルミ蒸着フィルム、持ち手:ポリエチレン
幅(mm)
300
高さ(mm)
380
奥行(mm)
170

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする