曜日別特売
JA903FW-06-M アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト 三愛 73389115

JA903FW-06-M アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト 三愛 73389115
JA903FW-06-M アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト 三愛 73389115
JA903FW-06-M アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト 三愛 73389115
JA903FW-06-M アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト 三愛 73389115
JA903FW-06-M アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト 三愛 73389115

アクアブロウ 注水式ファン対応気化熱ベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズM
色シルバー
内容量1着注文コード73389115品番JA903FW-06-M
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

胸ポケット2ヶ所と背中部分1ヶ所に水を入れて使用します。
適正水量は胸ポケット2ヶ所に150mlずつ、背中部分に300mlとなります
水分が蒸発(気化)する際に周りの温度も下げることで身体を冷却します。
背中部分に保冷剤を装着することがでより冷却効果を高めることができます
市販のファンバッテリーを装着することが気化熱×ファン送風×保冷剤のトリプル効果を発揮することが可能

用途
建設現場、工場、屋外作業、屋内作業、デリバリー、バイク便、農作業、ガーデニング、スポーツ観戦、アウトドア
色
シルバー
サイズ
M
肩幅(cm)
42
身幅(cm)
53
胸囲(cm)
61
連続使用時間
約7時間 / (ファン使用の場合)約4時間
注意
※ファン、バッテリーは別売りとなります。
※使用後はハンガーなどで干してから保管してください
※洗濯は手洗いのみとなります
※本来の用途以外での目的で使用しないでください
※就寝時の使用や火気近くでの使用はしないでください
※肌に直接触れないよう必ず衣服の上から着用してください
※水を入れて使用するため、針などの鋭利なものがあたらないようにご注意ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする