ON-LAP/M505E Gechic M505E 15.6インチ/フルHD/Type-C入力対応/HDMI In/Outポート搭載 Gechic(ゲシック) 73399150

ON-LAP/M505E Gechic M505E 15.6インチ/フルHD/Type-C入力対応/HDMI In/Outポート搭載 Gechic(ゲシック) 73399150
ON-LAP/M505E Gechic M505E 15.6インチ/フルHD/Type-C入力対応/HDMI In/Outポート搭載 Gechic(ゲシック) 73399150
ON-LAP/M505E Gechic M505E 15.6インチ/フルHD/Type-C入力対応/HDMI In/Outポート搭載 Gechic(ゲシック) 73399150
ON-LAP/M505E Gechic M505E 15.6インチ/フルHD/Type-C入力対応/HDMI In/Outポート搭載 Gechic(ゲシック) 73399150

Gechic M505E 15.6インチ/フルHD/Type-C入力対応/HDMI In/Outポート搭載

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73399150
品番
ON-LAP/M505E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

On-Lap M505シリーズは、解像度1920×1080、視野角170°の15インチサイズのモバイルモニターです。M505T/M505Eは、HDMI出力ポートを備えゲームや会議など複数台での利用の際に便利になりました。M505Iは、USB Type-C PD(PowerDelivery)による急速充電に対応しています。
折りたたみ設計を採用しているので、デスクに安定して置け、しかも40°~85°の無段階調整にも対応しています。ビジネスで使いやすいように、入出力端子は背面、かつ折りたたみ時にも使えるようになっており、什器等の組込みにも利用しやすくなっています。

音声出力
ヘッドホンジャック(3.5mm)
スピーカー(最大1.5W)×2
付属品
HDMI-A to HDMI-A ケーブル 1.2m、USB Type-C ビデオケーブル 1.0m、USB Type-C to USB-A アダプター、5V-2A 電源アダプター、収納ケース(15A2)、ユーザーマニュアル
仕様
【HDCPサポート】HDCP V1.4 Compliant
質量(g)
1168(モニター)
備考
本製品を使ってNintendo SwitchをTVモードで遊ぶには、Nintendo Switchドックが必要です。Nintendo Switch本体と本製品をUSB Type-Cケーブルだけで接続することはできません。
ピッチ(mm)
【ドット】0.179(H)×0.179(V)
表示サイズ(mm)
344×194
サイズ(inch)
15.6ワイド
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
画面部分:364×250×6.9、I/Oベース:364×135×10.7
コントラスト比
700:1(標準値)
解像度
1920×1080
視野角(左右:上下)
170°/170°
色(本体)
黒(表)/濃い灰色(裏)/黒(ベース)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9
入出力端子
HDMI-IN、HDMI-OUT、USB Type-C(DP1.2)
パネル駆動方式
TFT
ビデオ出力数
HDMI-A(HDMIループ: 最大14台まで接続できます)
最大表示色
16.2百万色
輝度(cd/m2)
250(最大値)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする