ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付

ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付 - SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付 - SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付 - SUGICO(スギコ)ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付 - SUGICO(スギコ)

天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。
コードは長さの調整ができるフレキシブルタイプです。
機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。
取付部から傘先まで、全長約800~ 1,800mmまで伸縮します。
引掛式プラグ付きです。

材質アルミコード:黒電源(V)単相100消費電力(W)185寸法(Φ×高さH)(mm)165×245内容量1個
注意
※引掛シーリングボディの天井への取付は電気工事士による配線工事が必要です。
※ライティングダクトには取付できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73435419TO-2165FA-SM-B(シルバーメタリック)
83,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
73435428TO-2165FD-SM-B(シルバーメタリック)
83,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする