TO-2165FA-SM-B(シルバーメタリック) ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付 SUGICO(スギコ) 73435419

TO-2165FA-SM-B(シルバーメタリック) ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付 SUGICO(スギコ) 73435419
TO-2165FA-SM-B(シルバーメタリック) ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付 SUGICO(スギコ) 73435419

ランプウォーマー(黒・フレキシブルタイプ)白球付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73435419
品番
TO-2165FA-SM-B(シルバーメタリック)
参考基準価格(税別)¥83,700販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

天井から吊るすタイプのランプウォーマーです。ランプの熱で料理を保温します。
コードは長さの調整ができるフレキシブルタイプです。
機器の電源を手元でON/OFFできる手元スイッチ付きです。
取付部から傘先まで、全長約800~ 1,800mmまで伸縮します。
引掛式プラグ付きです。

材質
アルミ
色
コード:黒
電源(V)
単相100
消費電力(W)
185
寸法(Φ×高さH)(mm)
165×245
注意
※引掛シーリングボディの天井への取付は電気工事士による配線工事が必要です。
※ライティングダクトには取付できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする