三精塗料工業
一時防錆金ニス
ラッカー系一時防錆塗料。
用途
鉄類、黒皮鋼板、酸洗鋼板、冷延鋼板
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
15L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(15kg)
取扱説明書:
(0.08MB)
注意
※第2種有機溶剤を含んでいます。
※開封後よく撹拌して下さい。
※湿度の高い時や5℃以下では塗装できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73468066
-
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640