三精塗料工業
一時防錆金ニス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(15kg)
注文コード
73468066
品番
-
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ラッカー系一時防錆塗料。
用途
鉄類、黒皮鋼板、酸洗鋼板、冷延鋼板
容量(kg)
15
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
15L
危険物の性状
非水溶性
取扱説明書:
(0.08MB)
注意
※第2種有機溶剤を含んでいます。
※開封後よく撹拌して下さい。
※湿度の高い時や5℃以下では塗装できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640