ガンツ 360°バルーンライトAC式【GZB-31000】

ガンツ 360°バルーンライトAC式【GZB-31000】 - GENTOSガンツ 360°バルーンライトAC式【GZB-31000】 - GENTOSガンツ 360°バルーンライトAC式【GZB-31000】 - GENTOSガンツ 360°バルーンライトAC式【GZB-31000】 - GENTOSガンツ 360°バルーンライトAC式【GZB-31000】 - GENTOSガンツ 360°バルーンライトAC式【GZB-31000】 - GENTOS

待望のバルーンライト(360°照射可能ライト)をジェントスから発売。
圧倒的な明るさ(最大31,000lm)で夜間作業・広範囲照明に十分対応できる高出力モデル。
バルーン型で眩しさ・影を軽減可能。(拡散バルーンが光を柔らかく広げるため、作業者が眩しく感じにくい。)
伸縮式ポール(最大3.9m)採用で柔軟に高さ調節可能。
バルーン部分と支柱が分離でき、持ち運び性や保管性が高い。
放熱ファン内蔵で長時間使用に強い

用途
建設・工事現場の照明用に。夜間工事、道路工事、建築作業など
眩しさを抑えつつ広範囲を照らせるため、作業員の負担も軽減
3.9mまで伸縮できる為、高所から全体をカバー可能。
他にも災害対応・緊急時の照明・農業・屋外作業の夜間照明・撮影・ロケ現場・イベント・屋外催事のライトアップにも使える。
電源タイプ
AC100V
全光束(Lm)
31000(250Wモード時)/25000(180Wモード時)/13000(100Wモード時)
消費電力(W)
100~250
保護等級
IP65準拠(耐塵・防噴流)
コード長さ(m)
5
照射角度(°)
360
質量(g)
5448、1818(ライトユニット単体)、3635(三脚単体)
最高高さ(cm)
390
付属品
アイボルト(対応径:Φ24mm)、カラビナ、三脚、キャリングバッグ、バルーン
仕様
点灯させると自動的に内部放熱ファンが作動します。三脚は最大3920mmまで伸縮可能、三脚一番広げた状態でW1400mm、コンセントプラグは折りたたみタイプの3pin、二重絶縁、耐衝撃性等級:IK08
スイッチ
【オペレーション】AC電源に繋ぐと自動的にON※三段階調光
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×1660×100
接続
ACアダプタ入力:100V 50/60Hz、ACアダプタ商品電力:100-250W
LED
高輝度白色チップタイプLED×476個
色(本体)
グレー
光度(cd)
250W:5553、180W:4213c、100W:2466
使用場所
屋内・屋外
明るさ(Lm)
250W:31000、180W:25000、100W:13000
照射距離(m)
250W:149、180W:129、100W:99
電球の種類
LED
IP等級
65
脚幅(mm)
1400
内容量
1台
注意
※LEDの光源を直視しないでください。
※風の強い環境での使用に注意
※バルーン部分の破損・汚れに注意してください。
※放熱ファンの吸気口・排気口を塞がないでください。
※設置時の安定性を確保してください。
※移動・収納時の扱いにご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源タイプ
全光束(Lm)
消費電力(W)
保護等級
コード長さ(m)
照射角度(°)
質量(g)
最高高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73470805GZB-31000AC100V31000(250Wモード時)/25000(180Wモード時)/13000(100Wモード時)100~250IP65準拠(耐塵・防噴流)53605448、1818(ライトユニット単体)、3635(三脚単体)390
¥75,000
¥59,980
¥65,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする