- 付属品
- アイボルト(対応径:Φ24mm)、カラビナ、三脚、キャリングバッグ、バルーン
- 仕様
- 点灯させると自動的に内部放熱ファンが作動します。三脚は最大3920mmまで伸縮可能、三脚一番広げた状態でW1400mm、コンセントプラグは折りたたみタイプの3pin、二重絶縁、耐衝撃性等級:IK08
- 質量(g)
- 5448、1818(ライトユニット単体)、3635(三脚単体)
- 消費電力(W)
- 100~250
- スイッチ
- 【オペレーション】AC電源に繋ぐと自動的にON※三段階調光
- コード長さ(m)
- 5
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 100×1660×100
- 接続
- ACアダプタ入力:100V 50/60Hz、ACアダプタ商品電力:100-250W
- 保護等級
- IP65準拠(耐塵・防噴流)
- LED
- 高輝度白色チップタイプLED×476個
- 電源タイプ
- AC100V
- 色(本体)
- グレー
- 光度(cd)
- 250W:5553、180W:4213c、100W:2466
- 使用場所
- 屋内・屋外
- 明るさ(Lm)
- 250W:31000、180W:25000、100W:13000
- 照射距離(m)
- 250W:149、180W:129、100W:99
- 電球の種類
- LED
- IP等級
- 65