ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
メタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。
長時間照射モデル DRF-133Dアップグレード品
単3アルカリ電池3本使用で最大400ルーメンの出力
10時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は75時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
インスタントオフ機能付き(5秒)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様フォーカス機能付き:照射角20~103°、エネループ・エボルタ使用可能付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド質量(g)207スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー)使用電池アルカリ単3電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&メタリックレッド光度(cd)High: 3023、Mid: 1207、Eco: 348光束(Lm)400明るさ(Lm)High: 400、Mid: 150、Eco: 45照射距離(m)High: 110、Mid: 69、Eco: 37点灯時間(時間)High: 10、Mid:26、Eco: 45【後部認識灯】点灯:100、点滅:150IP等級64落下耐久(m)2内容量1台