ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
メタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。
長時間照射モデル DRF-333Dアップグレード品
単3アルカリ電池3本使用で最大630ルーメンの出力
5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は45時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
インスタントオフ機能付き(5秒)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様フォーカス機能付き:照射角20~103°、エネループ・エボルタ使用可能付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド質量(g)207スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー)使用電池アルカリ単3電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&メタリックゴールド光度(cd)High: 4390、Mid: 2079、Eco: 445光束(Lm)630明るさ(Lm)High: 630、Mid: 290、Eco: 60照射距離(m)High:132、Mid: 91、Eco: 42点灯時間(時間)High: 5、Mid: 10、Eco: 45【後部認識灯】点灯:100、点滅:150IP等級64落下耐久(m)2内容量1台