ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-533D】

ドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-533D】 - GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-533D】 - GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-533D】 - GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-533D】 - GENTOSドラグフォース ベーシックヘッドライト【DRF-533D】 - GENTOS

ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト
メタルカラーのスタイリッシュなヘッドパーツが存在感を際立たせる。
長時間照射モデル DRF-233Dアップグレード品
単3アルカリ電池3本使用で最大530ルーメンの出力
7時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は55時間の連続点灯
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
80°可動式ヘッドで角度調整可能
ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP
テスト用電池付属
インスタントオフ機能付き(5秒)

用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様フォーカス機能付き:照射角20~103°、エネループ・エボルタ使用可能付属品テスト用電池(単3×3本)、25mmすべり止め付きヘッドバンド質量(g)207スイッチ【オペレーション】High > Mid > Eco > OFF寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:69.1×40.7×33/充電池部:84.8×53.8×30.4対応機種【別売】NB-225(ヘッドバンド25mm)、SB-225(シリコン塗布ヘッドバンド25mm)、SL025(シリコンバンド25mm)、RV0020(ヘルメットホルダー)、RHB02BK(ラバー・リアバッテリー)使用電池アルカリ単3電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブラック&メタリックブルー光度(cd)High: 3896、Mid: 1816、Eco: 363光束(Lm)530明るさ(Lm)High: 530、Mid: 240、Eco: 50照射距離(m)High: 125、Mid:85、Eco: 38点灯時間(時間)High: 7、Mid:13、Eco: 55【後部認識灯】点灯:100、点滅:150IP等級64落下耐久(m)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73470708DRF-533D
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする