ライト部分とバンドがシームレス(一体化)なデザインで、モードや明るさを切り替えることのできる高スペックヘッドライト。バッテリーの取り外しが可能で予備充電池を持って電池切れを防ぐことが可能になります。
また、ヘッドバンドにシリコンバンドを使用しており、バンドの長さを調節する煩わしさもないヘッドライトとなる。
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応仕様ワイド照射時:62m、Lowバッテリーインジケーター、バッテリー残量が少なくなった時に2分間点滅する。その後前回のモードで再度点灯。付属品専用シリコンバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)質量(g)303スイッチ【オペレーション】Hi>Mid>Eco>Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:91.7×52×60/充電池部:103.6×39.2×40.5使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 4,700mAh 17.39Wh電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)7LEDチップタイプ白色LED×1個光度(cd)Hi:7718、Mid:2811、Eco:784光束(Lm)760明るさ(Lm)Hi:760、Mid:290、Eco:80照射距離(m)Hi:176、Mid:106、Eco:56インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯点灯時間(時間)Hi:13、Mid:18、Eco:45【後部認識灯】赤点灯 : 210、赤点滅 : 280IP等級64落下耐久(m)2内容量1台