B+COM 7X EVO

B+COM 7X EVO - SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM 7X EVO - SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM 7X EVO - SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM 7X EVO - SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM 7X EVO - SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM 7X EVO - SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM 7X EVO - SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM 7X EVO - SYGN HOUSE(サインハウス)

EVOLVE The ORIGINAL 本物革新
8年の沈黙を破り、B+COMが自らを塗り替える。辿り着いたのは、人数や距離、そして環境音という「限界」からの解放。
20人が瞬時に編み上がるMESHと、距離を無限に繋ぐONLINE。さらにパイオニアと共創した、走行中にこそ輝く至高の音響。
インカムをもう一度、私たちが書き換える。
【B+FLEX MESH】 新通信方式 メッシュでさらにカンタン
人数制限なしでつながり、すべてがもっとカンタンに。
オープンチャンネルでは人数無制限、最短1アクションでつながる圧倒的なカンタンさ。
プライベートチャンネルでは、最大20人までのグループで同時接続を可能にした、B+COMのメッシュ通信。
メンバーの出入りや隊列の入れ替えもさらにスムーズに。たとえ通信圏外へ離れても、再び近づくだけで、自動的に会話へ復帰します。
【B+FLEX ONLINE】 新通信方式 オンラインでずっとつながる
どれだけ離れても、つながり続ける。新しい通信のカタチ。
インカムの常識であった「通信距離」の概念を打ち破る。
プライベートチャンネルのグループ内で、どれだけ距離が離れても、インターネットの通信網を活用し繋がりをキープし続けます。
※プライベートチャンネルのみの機能
・B+FLEX ACTIVE-SWITCH
最大の特徴は、MESHとONLINEという二つの通信方式が、一つのグループ内で完全に共存し、自動で最適化されること。
近くの仲間とは、「B+FLEX MESH」で。遠くの仲間とは、距離の壁を意識しない「B+FLEX ONLINE」で。
ライダーが操作することなく、状況に合わせてB+COMが自ら通信経路を選択し、シームレスに繋ぎ合わせる。
この「ハイブリッドな通信」は、これまでの、そして他のどのB+COMにも存在しない、B+COM 7X EVOだけの機能です。
【B+COM Ride Audio | Sound by Pioneer】 B+COM史上最高音質 ライドオーディオという新ジャンル
バイクの楽しさをもっと加速させるため。パイオニアと挑んだ、ライド・オーディオ。
バイクを楽しむ「特別な時間」をより濃密に、もっと劇的に。
B+COMとパイオニアが追求したのは、バイクにおける音のあり方を再定義する新文化「ライドオーディオ」の確立。
目指したのは、エンジンの鼓動や風の音を、音楽と高め合う「演出」として共存させること。
マシンの咆哮の中でしっかり聞こえる音楽が景色の色彩を鮮やかに塗り替える。
【ボイスコマンド】 日立ソリューションズ・テクノロジー 「Ruby Spotter」
日立の音声認識技術「Ruby Spotter」を採り入れたボイスコマンドは、
日本語特有のニュアンスやイントネーションにも柔軟に対応する認識能力を備え、ハンドルから手を離すことなく、より直感的な操作を可能にしました。
操作に対するストレスを軽減し、ライダーをライディングだけに集中させてくれる、実用的でスマートな使い心地を提案します。
【ユニバーサル通信】
他社製インカムとのスムーズな通信を可能にするB+COMの「ユニバーサル通信機能」。
「ユニバーサルインターコール・レシーブ」機能を搭載し、こちら側から呼び出すのはもちろん、相手からの呼び出しを受けることも可能です。
デバイスの制限にとらわれず、誰もがスマートに繋がれる。多様なライダーが集まるツーリングシーンに、B+COMらしいストレスフリーな対話を提供します。
※SB6XR、SB6X、ONE、SX1との通信はこのユニバーサル通信で行います。
※7X EVOのユニバーサル通信は1台のみ可能です。
※7X EVOはユニバーサル通信中の聴きトークはできません。
【マグネットクレードル】 特許取得済 (特許第7809408号)
つけやすく、はずしやすいB+COMのクレードル
本体を外すとケーブルが残ってしまうというこれまでの課題を、特許取得のマグネット&レバーロック式クレードルが解決。
マグネットによる「つけやすさ」に加え、接点面をフラットに仕上げることで驚くほどの「はずしやすさ」を実現しました。
レバーによる強固なロック機構は、走行中の確かな固定力と安心感をもたらします。
また、接面がフラットなことで本体デザインの制約を解消。クレードルを含めたトータルデザインが可能となり、
ヘルメット装着時の一体感をより高次元で引き出します。機能性と造形美にこだわり抜いた、B+COMらしいスマートな使い心地を提案します。

適合ユニバーサル通話対応ブラック取付方式マグネットクレードル本体質量(g)63寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.3× 51.7× 24.4※アンテナ、マグネットクレードル除く人数最大接続可能:プライベートモード時 最大20人 ・ オープンモード時 人数無制限連続使用時間(時間)最大14バッテリーLi-Po 3.7V 1150mAh保証期間1年※製品登録により+1年で2年充電時間(時間)約2(DC5.0V USB Type-C端子)インターフェイス充電:USB Type-C防水性IP67相当通話方式グループ:B+FLEX【MESH/ONLINE】BluetoothClass1・Bluetooth5.3スピーカーサイズ(mm)外径Φ40 × D10.7 ネオジムマグネットインピーダンス16Ω対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
注意
※1:急速充電には対応していません。
※1:満充電までの時間は目安です。使用する充電器や充電環境によっては、時間が前後する事があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73472817000832621セット(2台)ペアユニット
104,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
73472826000832611台シングルユニット
54,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする