メイン画像
岩崎電気
アイダイクロクールハロゲンPLUS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73474409
品番
JDR110V30WUV/WK/H3/E11
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
発光部(フィラメント)の小型化でランプ効率を25%改善したミラー付き省電力ハロゲン電球。輪郭をなじませ空間の雰囲気を作り出す広角配光(35°)タイプです。
寸法(mm)
外径50×高さ62
口金
E11
全光束(Lm)
390
定格入力電圧(V)
110
ビームの開き(°)
35
定格寿命(時間)
3000
定格ランプ電力(W)
30(50形)
中心光度(cd)
800
光色
電球色(3000K)
エコロジー商品
省エネ