メイン画像
東京メタル
クリプトン形LEDランプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73474339
品番
LDA3NG40WE17T3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
PESマーク付き、ミニクリプトンランプ型のLEDランプです。密閉器具対応。なお、断熱材施工器具では使用できません。調光非対応。
カバー
樹脂乳白色
寸法(mm)
Φ38×高さ78
質量(g)
33
定格
AC100V(50/60Hz)
明るさ(W)
40相当
口金
E17
定格消費電力(W)
3.3
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
40000
光源色
昼白色(5000K)
配光角度(°)
260
演色指数(Ra)
80