USB-C充電ケーブル/2本セット/USB 2.0/60W 3A Power Delivery/オス-オス

USB-C充電ケーブル/2本セット/USB 2.0/60W 3A Power Delivery/オス-オス - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/2本セット/USB 2.0/60W 3A Power Delivery/オス-オス - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/2本セット/USB 2.0/60W 3A Power Delivery/オス-オス - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/2本セット/USB 2.0/60W 3A Power Delivery/オス-オス - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/2本セット/USB 2.0/60W 3A Power Delivery/オス-オス - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/2本セット/USB 2.0/60W 3A Power Delivery/オス-オス - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/2本セット/USB 2.0/60W 3A Power Delivery/オス-オス - StarTech.comUSB-C充電ケーブル/2本セット/USB 2.0/60W 3A Power Delivery/オス-オス - StarTech.com

実用的なUSB Cケーブル2本セット:最大60W/3A出力で、Type-C機器の急速充電に対応。ノートPCやタブレットをUSB-C対応のAC充電器やモバイルバッテリーに接続可能
高品質構造: 1万回を超える挿抜試験をクリアし、曲げ半径12.7mmの丈夫なストレインリリーフ機能搭載のニッケルめっきのコネクターを採用したUSB-C & USB-Aケーブル。無毒でハロゲンフリー、RoHS準拠の耐久性のあるTPE製被覆材を採用。アルミニウム編組シールドでEMI保護を強化
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
複数デバイスの接続に便利なUSB-Cケーブル2本セット。USB-C PD対応機器との優れた互換性
ノートパソコンまたはデスクトップPCのUSB-CポートからUSB-Cデバイスを充電・同期
USB-C対応の機器は、USB-C充電器、カーチャージャー、モバイルバッテリーで充電可能
USB 2.0対応で、USB-Cホストまたは外部ストレージと接続して、ファイル転送やデバイス同期が可能
内容量1セット
注意
※本ケーブルは、USB Type-C DisplayPort代替モード(DP Altモード)に対応していません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73477340USB2CC1MNCWHE2PK
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
73477349USB2CC2MNCWHE2PK
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
73477358USB2CC2MNC2PK
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
73477367USB2CC1MNC2PK
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする