USB4ケーブル/20Gbps/60W PD EPR/4K 120Hz/USB-IF

USB4ケーブル/20Gbps/60W PD EPR/4K 120Hz/USB-IF - StarTech.comUSB4ケーブル/20Gbps/60W PD EPR/4K 120Hz/USB-IF - StarTech.comUSB4ケーブル/20Gbps/60W PD EPR/4K 120Hz/USB-IF - StarTech.comUSB4ケーブル/20Gbps/60W PD EPR/4K 120Hz/USB-IF - StarTech.comUSB4ケーブル/20Gbps/60W PD EPR/4K 120Hz/USB-IF - StarTech.comUSB4ケーブル/20Gbps/60W PD EPR/4K 120Hz/USB-IF - StarTech.comUSB4ケーブル/20Gbps/60W PD EPR/4K 120Hz/USB-IF - StarTech.comUSB4ケーブル/20Gbps/60W PD EPR/4K 120Hz/USB-IF - StarTech.com

多機能なUSB4性能:作業効率を高めるUSB4ケーブルの機能を活かし、4K 120Hz映像、高速20Gbps転送、最大60W急速充電を1本の接続で実現。USB-C 3m ケーブルの長さで、追加のリーチが必要な広い作業スペースに便利
安全性に優れた互換性:USB-IF規格を満たす設計。E-markerチップ内蔵で、USB-Cデバイスへの安全かつ安定した電力供給を実現。重要なビジネスシーンにおいてUSB4の優れた性能を発揮。USB4および下位互換対応
仕様の視認性&耐久設計:USB4仕様を示すクイックID対応コネクターマークでコネクターの識別が容易。TPE素材と編組の二重構造を採用し、柔軟で耐久性に優れ、激しい屈曲にも対応した柔らかいTPE素材を採用したUSB-Cケーブル。28/34AWGのシールド同軸構造でEMI(電磁干渉)を抑制
超高速USB-Cケーブル:USB-C対応ドッキングステーション対応ケーブルとしてスムーズに連携。DP 2.1(DSC対応)により、USB-C 4K ケーブルとして4K 120Hzまたはデュアル 4K 60Hz 出力に対応し、映像編集 ケーブルとしても有効。Apple M シリーズ Air / Pro MacBookケーブルとしても利用可能
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボで徹底的にテストを実施。信頼性の高い性能、耐久性に優れた設計、多彩なデバイスとの幅広い互換性を実現。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。

用途
USB-Cドッキングステーションおよび外部デバイスとのスムーズな連携を可能にする設計
クリアな 4K 120Hz動画再生、およびデュアル 4K 60Hz UHD ディスプレイに対応
USB4接続経由で20 Gbpsの転送速度と60Wの電力を供給
USB4/USB-C、Thunderboltデバイスの電源供給と充電
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73477315CC3M20GUSB4CX
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
73477331CC3M20GUSB4CXW
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする