防湿用品 デジタル温湿度計 C-81
カメラ・レンズの保管場所の湿度と温度管理に役立つ、デジタル温湿度計です。
保管ボックスの外から確認がしやすいアーム型吸盤付きです。
カメラやレンズの保管に対しての湿度値の状態を三段階で示す機能により、保管場所の環境が一目で分かります。
壁付け、壁掛け、卓上、ストラップにも対応しています。(
ストラップは付属しておりません)
- 用途
- カメラ・レンズの保管場所の湿度と温度管理に。
- 付属品
- 単4乾電池×1(作動確認用)
- トラスコ品番
- 718-8216
- 材質
- ABS樹脂
- 質量(g)
- 約50(アーム型吸盤含む)
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- (アーム型吸盤含む)約74×80×27、(アーム型吸盤除く)約74×56×15
- 内容量
- 1個
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ


























![デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所 デジタル温湿度計プローブセンサセット] 佐藤計量器製作所](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono22332277-230322-02.jpg)