PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター

PCIeバス対応 10GBASE-T LANアダプター - プラネックスコミュニケーションズ

「GPE-XGT」は、最大10Gbpsの超高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。
PCに装着するだけで、10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、大容量データ転送や高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。
消費電力は最大約2.5Wと低く抑えられており、発熱にも配慮した設計のため、さまざまなデスクトップPCで安心して使用可能です。
さらにジャンボフレームに対応しており、大容量データも効率的に転送できます。
LED 点灯(緑):10Gbpsリンク時
Link 点灯(橙):100M/1000M/2.5G/5Gbpsリンク時
消灯:切断時
LED 点滅(緑):通信時
Act 消灯:切断時

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73494937GPE-XGT
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする