ヨシタケ
減圧弁 GD-43N-10(B/0.1-0.25) 水道法基準適合品
水道法基準適合品
・軽量、コンパクト
・接液部にステンレス材質を使用、耐食性を向上
・密閉構造でダイヤフラムが破損しても外部漏れなし
・配管の取付方向は水平、垂直任意
種別
直動式
材質
本体:SCS、弁体・弁座:FKM(バイトン)・SCS、弁棒:SUS、ダイヤフラム:FKM(バイトン)(接液部PTFE貼り)
形式
直動式
寸法L(mm)
195
呼び径
15A (1/2") ~ 25A (1")
寸法H(mm)
136
最高温度(℃)
90
接続
JIS 10KFF
一次側圧力(MPa)
0.07 ~ 2.0以下
適合流体
冷温水
最大減圧比
10 : 1
適合温度(℃)
5~90
二次側圧力(MPa)
0.02 ~ 0.5
最小差圧(MPa)
0.05
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
Cv値
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73504211
GD-43N-10(B)
2.6
0.4
15
¥
206,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73504220
GD-43N-10(B)
2.9
0.6
20
¥
210,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73504229
GD-43N-10(B)
3.7
0.8
25
¥
221,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材