ヨシタケ
ボール弁 SCS製
ステンレス製レデュースポートボールバルブです。
材質
本体:ステンレス、ボール:ステンレス、ボールシート:PTFE
呼び径
8A (1/4") ~ 50A (2")
最高温度(℃)
180
最高圧力(MPa)
6.89 (飽和蒸気:0.9)
接続
JIS Rc
適合流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体・水素ガス(問合せ要)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
d
寸法L(mm)
寸法H(mm)
Cv値
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73504238
BLV-1S
88
7
44
31
0.1
¥
2,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73504247
BLV-1S
110
9.2
56.5
38
0.2
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73504256
BLV-1S
110
12.5
59
40
0.2
¥
3,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73504265
BLV-1S
110
15
71
47
0.4
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73504281
BLV-1S
110
20
78
52
0.5
¥
8,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73504290
BLV-1S
155
25
83
58.5
0.8
¥
10,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73504299
BLV-1S
155
32
99
64.5
1.3
¥
14,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材