安全弁 AL-150TML

安全弁 AL-150TML - ヨシタケ

圧力区分を細分化し、超精密仕上げを実現
揚弁レバー式ですので、手動で吹出し検査が可能
調節ばねはステンレス製(SUS304)で長寿命
要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性
要部にソフトシートを採用し弁座気密性に優れています
密閉形構造の為、外部漏れなし

種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、ばね箱:CAC、弁体・弁座:SCS14A(FKM)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体空気 , 冷温水 , 油(※), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
設定圧力(MPa)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73505507AL-150TML-15-0.10.834400.115
30,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505516AL-150TML-15-0.20.834400.215
30,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505525AL-150TML-15-0.30.834400.315
30,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505541AL-150TML-15-0.40.834400.415
30,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505550AL-150TML-15-0.50.834400.515
30,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505559AL-150TML-15-0.60.834400.615
30,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505568AL-150TML-15-0.70.834400.715
30,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505577AL-150TML-15-0.80.834400.815
30,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505586AL-150TML-15-0.90.834400.915
30,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505595AL-150TML-15-0.100.83440115
30,000
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505611AL-150TML-20-0.10.938430.120
32,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505620AL-150TML-20-0.20.938430.220
32,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505629AL-150TML-20-0.30.938430.320
32,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505638AL-150TML-20-0.40.938430.420
32,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505647AL-150TML-20-0.50.938430.520
32,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505656AL-150TML-20-0.60.938430.620
32,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505665AL-150TML-20-0.70.938430.720
32,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505681AL-150TML-20-0.80.938430.820
32,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505690AL-150TML-20-0.90.938430.920
32,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505699AL-150TML-20-1.00.93843120
32,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505708AL-150TML-25-0.11.34351.50.125
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505717AL-150TML-25-0.21.34351.50.225
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505726AL-150TML-25-0.31.34351.50.325
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505735AL-150TML-25-0.41.34351.50.425
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505751AL-150TML-25-0.51.34351.50.525
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505760AL-150TML-25-0.61.34351.50.625
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505769AL-150TML-25-0.71.34351.50.725
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505778AL-150TML-25-0.81.34351.50.825
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505787AL-150TML-25-0.91.34351.50.925
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505796AL-150TML-25-1.01.34351.5125
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505805AL-150TML-32-0.11.95061.50.132
52,900
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505821AL-150TML-32-0.21.95061.50.232
52,900
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505830AL-150TML-32-0.31.95061.50.332
52,900
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505839AL-150TML-32-0.41.95061.50.432
52,900
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505848AL-150TML-32-0.51.95061.50.532
52,900
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505857AL-150TML-32-0.61.95061.50.632
52,900
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505866AL-150TML-32-0.71.95061.50.732
52,900
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505875AL-150TML-32-0.81.95061.50.832
52,900
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505891AL-150TML-32-0.91.95061.50.932
52,900
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505900AL-150TML-32-1.01.95061.5132
52,900
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505909AL-150TML-40-0.1360600.140
66,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505918AL-150TML-40-0.2360600.240
66,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505927AL-150TML-40-0.3360600.340
66,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505936AL-150TML-40-0.4360600.440
66,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505945AL-150TML-40-0.5360600.540
66,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505961AL-150TML-40-0.6360600.640
66,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505970AL-150TML-40-0.7360600.740
66,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505979AL-150TML-40-0.8360600.840
66,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505988AL-150TML-40-0.9360600.940
66,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73505997AL-150TML-40-1.036060140
66,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする