安全弁 AL-140

安全弁 AL-140 - ヨシタケ

オールステンレス製で要部(弁体、弁座)はSCS14Aで優れた耐食性
密閉形構造の為、外部漏れなし

種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SCS14A形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)220 (※水・油等液体の場合は150となります。)接続JIS Rc適合流体蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
設定圧力(MPa)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73507309AL-140-15-0.10.734400.115
66,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507318AL-140-15-0.20.734400.215
66,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507327AL-140-15-0.30.734400.315
66,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507336AL-140-15-0.40.734400.415
66,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507345AL-140-15-0.50.734400.515
66,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507361AL-140-15-0.60.734400.615
66,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507370AL-140-15-0.70.734400.715
66,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507379AL-140-15-0.80.734400.815
66,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507388AL-140-15-0.90.734400.915
66,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507397AL-140-15-1.00.73440115
66,800
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507406AL-140-20-0.10.838420.120
79,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507415AL-140-20-0.20.838420.220
79,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507431AL-140-20-0.30.838420.320
79,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507440AL-140-20-0.40.838420.420
79,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507449AL-140-20-0.50.838420.520
79,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507458AL-140-20-0.60.838420.620
79,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507467AL-140-20-0.70.838420.720
79,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507476AL-140-20-0.80.838420.820
79,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507485AL-140-20-0.90.838420.920
79,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507501AL-140-20-1.00.83842120
79,000
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507510AL-140-25-0.11.143510.125
97,100
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507519AL-140-25-0.21.143510.225
97,100
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507528AL-140-25-0.31.143510.325
97,100
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507537AL-140-25-0.41.143510.425
97,100
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507546AL-140-25-0.51.143510.525
97,100
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507555AL-140-25-0.61.143510.625
97,100
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507571AL-140-25-0.71.143510.725
97,100
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507580AL-140-25-0.81.143510.825
97,100
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507589AL-140-25-0.91.143510.925
97,100
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73507598AL-140-25-1.01.14351125
97,100
58,980
64,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする