ポンプリリーフ弁 AL-250 SCS製

ポンプリリーフ弁 AL-250 SCS製 - ヨシタケ

オールステンレス製で優れた耐食性、耐久性
ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適

種別安全弁・リリーフ弁材質本体:SCS、ばね箱:SCS、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 50A (2")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下), その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
設定圧力(MPa)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73510608AL-250-15-0.10.734410.115
151,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510617AL-250-15-0.20.734410.215
151,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510626AL-250-15-0.30.734410.315
151,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510635AL-250-15-0.40.734410.415
151,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510651AL-250-15-0.50.734410.515
151,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510660AL-250-15-0.60.734410.615
151,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510669AL-250-15-0.70.734410.715
151,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510678AL-250-15-0.80.734410.815
151,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510687AL-250-15-0.90.734410.915
151,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510696AL-250-15-1.00.73441115
151,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510705AL-250-20-0.10.938450.120
157,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510721AL-250-20-0.20.938450.220
157,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510730AL-250-20-0.30.938450.320
157,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510739AL-250-20-0.40.938450.420
157,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510748AL-250-20-0.50.938450.520
157,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510757AL-250-20-0.60.938450.620
157,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510766AL-250-20-0.70.938450.720
157,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510775AL-250-20-0.80.938450.820
157,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510791AL-250-20-0.90.938450.920
157,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510800AL-250-20-1.00.93845120
157,000
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510809AL-250-25-0.11.24351.50.125
199,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510818AL-250-25-0.21.24351.50.225
199,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510827AL-250-25-0.31.24351.50.325
199,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510836AL-250-25-0.41.24351.50.425
199,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510845AL-250-25-0.51.24351.50.525
199,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510861AL-250-25-0.61.24351.50.625
199,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510870AL-250-25-0.71.24351.50.725
199,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510879AL-250-25-0.81.24351.50.825
199,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510888AL-250-25-0.91.24351.50.925
199,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510897AL-250-25-1.01.24351.5125
199,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする