ポンプリリーフ弁 AL-24

ポンプリリーフ弁 AL-24 - ヨシタケ

ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー・電気温水器)用リリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁に最適
取付け姿勢は縦横・上下いずれの姿勢も可

種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、弁箱:CAC、ダイヤフラム:EPDM形式ダイヤフラム式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)60接続JIS Rc適合流体冷温水適合圧力(MPa)0.1 ~ 0.7内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
設定圧力(MPa)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73510906AL-24-15-0.11.420.5460.115
32,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510915AL-24-15-0.21.420.5460.215
32,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510931AL-24-15-0.31.420.5460.315
32,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510940AL-24-15-0.41.420.5460.415
32,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510949AL-24-15-0.51.420.5460.515
32,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510958AL-24-15-0.61.420.5460.615
32,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510967AL-24-15-0.71.420.5460.715
32,000
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510976AL-24-20-0.11.418.5470.120
34,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73510985AL-24-20-0.21.418.5470.220
34,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511001AL-24-20-0.31.418.5470.320
34,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511010AL-24-20-0.41.418.5470.420
34,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511019AL-24-20-0.51.418.5470.520
34,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511028AL-24-20-0.61.418.5470.620
34,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511037AL-24-20-0.71.418.5470.720
34,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511046AL-24-25-0.11.617.5520.125
36,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511055AL-24-25-0.21.617.5520.225
36,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511071AL-24-25-0.31.617.5520.325
36,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511080AL-24-25-0.41.617.5520.425
36,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511089AL-24-25-0.51.617.5520.525
36,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511098AL-24-25-0.61.617.5520.625
36,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511107AL-24-25-0.71.617.5520.725
36,000
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする