ポンプリリーフ弁 AL-24F

ポンプリリーフ弁 AL-24F - ヨシタケ

ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー・電気温水器)用のリリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁
各種圧力容器、計装機器の安全弁
取付け姿勢は縦横・上下いずれの姿勢でも可

種別安全弁・リリーフ弁材質本体:CAC、弁箱:CAC、ダイヤフラム:FKM形式ダイヤフラム式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油 , その他非危険流体適合圧力(MPa)0.1 ~ 0.7内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
設定圧力(MPa)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73511116AL-24F-15-0.11.420.5460.115
45,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511125AL-24F-15-0.21.420.5460.215
45,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511141AL-24F-15-0.31.420.5460.315
45,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511150AL-24F-15-0.41.420.5460.415
45,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511159AL-24F-15-0.51.420.5460.515
45,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511168AL-24F-15-0.61.420.5460.615
45,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511177AL-24F-15-0.71.420.5460.715
45,200
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511186AL-24F-20-0.11.418.5470.120
47,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511195AL-24F-20-0.21.418.5470.220
47,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511211AL-24F-20-0.31.418.5470.320
47,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511220AL-24F-20-0.41.418.5470.420
47,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511229AL-24F-20-0.51.418.5470.520
47,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511238AL-24F-20-0.61.418.5470.620
47,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511247AL-24F-20-0.71.418.5470.720
47,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511256AL-24F-25-0.11.617.5520.125
50,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511265AL-24F-25-0.21.617.5520.225
50,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511281AL-24F-25-0.31.617.5520.325
50,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511290AL-24F-25-0.41.617.5520.425
50,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511299AL-24F-25-0.51.617.5520.525
50,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511308AL-24F-25-0.61.617.5520.625
50,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511317AL-24F-25-0.71.617.5520.725
50,500
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする