ポンプリリーフ弁 AL-27

ポンプリリーフ弁 AL-27 - ヨシタケ

連続ブロー時の背圧変化に対しても安定した作動
ダッシュポット構造の採用により、脈動や圧力変動の大きなラインに最適
設定圧力MAX1.6MPaまで対応

種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、ばね箱:FCD450、弁体・弁座:SUS形式揚程式呼び径15A (1/2") ~ 25A (1")最高温度(℃)120接続JIS Rc適合流体冷温水 , 油(20cSt以下 ),その他非危険流体適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
設定圧力(MPa)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73511326AL-27-15-0.10.940400.115
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511335AL-27-15-0.20.940400.215
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511351AL-27-15-0.30.940400.315
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511360AL-27-15-0.40.940400.415
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511369AL-27-15-0.50.940400.515
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511378AL-27-15-0.60.940400.615
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511387AL-27-15-0.70.940400.715
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511396AL-27-15-0.80.940400.815
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511405AL-27-15-0.90.940400.915
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511421AL-27-15-1.00.94040115
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511430AL-27-15-1.10.940401.115
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511439AL-27-15-1.20.940401.215
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511448AL-27-15-1.30.940401.315
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511457AL-27-15-1.40.940401.415
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511466AL-27-15-1.50.940401.515
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511475AL-27-15-1.60.940401.615
40,800
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511491AL-27-20-0.11.345500.120
41,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511500AL-27-20-0.21.345500.220
41,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511509AL-27-20-0.31.345500.320
41,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511518AL-27-20-0.41.345500.420
41,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511527AL-27-20-0.51.345500.520
41,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511536AL-27-20-0.61.345500.620
41,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511545AL-27-20-0.71.345500.720
41,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511561AL-27-20-0.81.345500.820
41,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511570AL-27-20-0.91.345500.920
41,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511579AL-27-20-1.01.34550120
41,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511588AL-27-20-1.11.345501.120
41,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511597AL-27-20-1.21.345501.220
41,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511606AL-27-20-1.31.345501.320
41,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511615AL-27-20-1.41.345501.420
41,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511631AL-27-20-1.51.345501.520
41,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511640AL-27-20-1.61.345501.620
41,600
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511649AL-27-25-0.11.750600.125
47,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511658AL-27-25-0.21.750600.225
47,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511667AL-27-25-0.31.750600.325
47,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511676AL-27-25-0.41.750600.425
47,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511685AL-27-25-0.51.750600.525
47,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511701AL-27-25-0.61.750600.625
47,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511710AL-27-25-0.71.750600.725
47,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511719AL-27-25-0.81.750600.825
47,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511728AL-27-25-0.91.750600.925
47,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511737AL-27-25-1.01.75060125
47,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511746AL-27-25-1.11.750601.125
47,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511755AL-27-25-1.21.750601.225
47,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511771AL-27-25-1.31.750601.325
47,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511780AL-27-25-1.41.750601.425
47,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511789AL-27-25-1.51.750601.525
47,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73511798AL-27-25-1.61.750601.625
47,700
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする