安全弁 AL-4T 空気・冷温水用

安全弁 AL-4T 空気・冷温水用 - ヨシタケ

減圧後の安全リリーフ弁
小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
ポンプのリリーフ弁
弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実

種別安全弁・リリーフ弁材質本体:FCD450、弁箱・ばね箱:FCD450、弁体・弁座:CAC・PTFE(ふっ素樹脂) 又は SUS・PTFE(ふっ素樹脂)形式揚程式、安全リリーフ弁呼び径65A (2-1/2") ~ 150A (6")最高温度(℃)150接続JIS 10KFF適合流体空気 , 冷温水 , 油適合圧力(MPa)0.05 ~ 1.5 (※150Aの最高設定圧力は0.8です。(JIS10Kフランジ))内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
設定圧力(MPa)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73512105AL-4T-65-0.1201201200.165
150,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512121AL-4T-65-0.2201201200.265
150,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512130AL-4T-65-0.3201201200.365
150,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512139AL-4T-65-0.4201201200.465
150,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512148AL-4T-65-0.5201201200.565
150,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512157AL-4T-65-0.6201201200.665
150,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512166AL-4T-65-0.7201201200.765
150,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512175AL-4T-65-0.8201201200.865
150,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512191AL-4T-65-0.9201201200.965
150,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512200AL-4T-65-1.020120120165
150,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512209AL-4T-80-0.1221301300.180
198,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512218AL-4T-80-0.2221301300.280
198,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512227AL-4T-80-0.3221301300.380
198,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512236AL-4T-80-0.4221301300.480
198,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512245AL-4T-80-0.5221301300.580
198,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512261AL-4T-80-0.6221301300.680
198,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512270AL-4T-80-0.7221301300.780
198,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512279AL-4T-80-0.8221301300.880
198,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512288AL-4T-80-0.9221301300.980
198,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512297AL-4T-80-1.022130130180
198,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512306AL-4T-100-0.1441601500.1100
343,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512315AL-4T-100-0.2441601500.2100
343,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512331AL-4T-100-0.3441601500.3100
343,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512340AL-4T-100-0.4441601500.4100
343,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512349AL-4T-100-0.5441601500.5100
343,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512358AL-4T-100-0.6441601500.6100
343,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512367AL-4T-100-0.7441601500.7100
343,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512376AL-4T-100-0.8441601500.8100
343,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512385AL-4T-100-0.9441601500.9100
343,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512401AL-4T-100-1.0441601501100
343,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする