スチームトラップ TSF-11S-10

スチームトラップ TSF-11S-10 - ヨシタケ

コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能
オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています
高圧用エアベントを採用
ストレーナ内蔵タイプ
最大排出量3400kg/hの多量トラップ

種別スチームトラップ_フロート式材質本体:SCS、弁体・弁座:ステンレス鋼、フロート:ステンレス鋼形式フロート式スチームトラップ呼び径25A (1") ~ 50A (2")最高温度(℃)220最高圧力(MPa)2.1接続JIS Rc寸法H1(mm)186適合流体蒸気ドレン適合圧力範囲(MPa)0.01~2.1(接続・オリフィスにより異なります)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73512559TSF-11S-109.119025
234,000
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512568TSF-11S-109.219032
327,000
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512577TSF-11S-109.420540
467,000
289,800
318,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512586TSF-11S-109.722050
525,000
319,800
351,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする