ヨシタケ
スチームトラップ TSF-11SF-10
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能
オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています
高圧用エアベントを採用
ストレーナ内蔵タイプ
最大排出量3400kg/hの多量トラップ
種別
スチームトラップ_フロート式
材質
本体:SCS、弁体・弁座:ステンレス鋼、フロート:ステンレス鋼
形式
フロート式スチームトラップ
呼び径
25A (1") ~ 50A (2")
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
2.1
接続
JIS10KFF
寸法H1(mm)
186
適合流体
蒸気ドレン
適合圧力範囲(MPa)
0.01~2.1(接続・オリフィスにより異なります)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73512595
TSF-11SF-10
11.7
270
25
¥
245,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512611
TSF-11SF-10
12.6
270
32
¥
362,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512620
TSF-11SF-10
13
280
40
¥
583,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512629
TSF-11SF-10
14.2
290
50
¥
607,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材