ヨシタケ
バキュームブレーカー VB-20
給水・給湯系統の逆サイホン作用防止用弁(負圧発生時に自動的に空気の導入を行う)
水道法基準適合品
東京水道局基準適合品
一般社団法人日本バルブ工業会 環境配慮バルブ登録品
仕様
吸気量:"(標準状態) -1.5kPaにおいて17m^3/h以上"
材質
CAC
種類
バキュームブレーカ
呼び径
20A (3/4")
最高圧力(MPa)
1
接続
給水管接続口:Rc 3/4 、吸気管接続口:Rc 1
流体温度(℃)
5~90
適合流体
冷温水
口径(A)
20
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73512638
VB-20
¥
29,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材