吸排気弁 TAV-4

吸排気弁 TAV-4 - ヨシタケ

水道法基準適合品
配管内に溜まった空気をスムーズに排気
急速吸気機能付きで、負圧発生時の空気吸入量大。
給水立て管の充水時に管内の空気を排出し、カランなどからの空気の噴出を軽減
配管接続口はP・V兼用コア対応

材質本体:CAC、フロート:合成樹脂、排気弁パッキン:合成ゴム種類吸排気弁呼び径20A (3/4") ~ 25A (1")寸法A(mm)Φ76最高圧力(MPa)1接続配管接続口:R 3/4 (20A) 、R 1 (25A)、誘導管接続口:Rc 1流体温度(℃)0~40(凍結不可)適合流体水道水(上水)適合圧力(MPa)0.05~1.0吸気量(L/s)(圧力-2.9KPa時) 20A:15.1,25A:23.4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
口径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73512647TAV-415120
32,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512656TAV-415325
32,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする