曜日別特売

工場扇風機用 ミストキット ミストシャワー 猛暑対策 自給 水道直結 ステンレス製 工業扇風機用 ミストユニット 暑さ対策

工場扇風機用 ミストキット ミストシャワー 猛暑対策 自給 水道直結 ステンレス製 工業扇風機用 ミストユニット 暑さ対策 - ナカトミ

お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト
水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます
猛暑での作業や熱中症対策に
工場や作業場の粉塵対策・乾燥防止としても活躍
軽量、コンパクト!簡単に持ち運び可能
タンク等から自給でも、水道直結でも給水が可能
本体は錆びにくいステンレス製
噴霧圧力:1.6MPa
噴霧量:0.18L/分
噴霧ノズル数:6個

用途工業扇風機用ミストシャワーキット。熱中症 粉塵対策 コンパクト 軽量 作業場 工場 乾燥対策付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.15m)×5、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7材質ステンレス・樹脂質量(kg)4電流(A)0.34(50Hz)/0.35(60Hz)消費電力(W)30(50Hz)/31(60Hz)電源AC100V (50Hz/60Hz)電源コード(m)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×16.5×17.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73515560MK-12SC
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする