Manfrotto
057カーボン三脚3段ギア付き
多様なセッティングを提供する堅牢なプロ仕様の大型三脚
用途
プロ用撮影機材や長尺レンズ使用時にも脅威的な安定性を提供します
仕様
●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ
材質
カーボン
質量(kg)
3
段数
脚:3
耐荷重(kg)
20
寸法(cm)
縮長:62
最高高さ(cm)
157
内容量
1個
注意
※雲台は別売りです。(アタッチメント:3/8”ネジ)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73525195
MT057C3-G
¥
159,773
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください