トンパポッド64

トンパポッド64 - エツミトンパポッド64 - エツミトンパポッド64 - エツミトンパポッド64 - エツミトンパポッド64 - エツミトンパポッド64 - エツミトンパポッド64 - エツミトンパポッド64 - エツミ

簡単に脚が開くオートポップアップスタンド、トンパポッド64。
底部のボタンを押すだけで、簡単に脚が開くオートポップアップスタンド。机にトン!と押し付けるだけで3本の脚が均等に開きます。640mmまで伸びるポールは一脚や自撮り棒代わりに。別売のスマホホルダーやアクションカメラアダプターとの併用で、さらに活躍の場が広がります。

寸法(mm)
収納/約225
高さ(mm)
開脚(約)/220~640
質量(g)
約180
段数
5段
耐荷重(kg)
約300
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
VE-2580 0309928003099280VE-2580ブラック
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
VE-2581 0309936803099368VE-2581ホワイト
¥5,200
¥3,698
¥4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする