スイッチングハブ Giga対応 産業用高耐久
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。
-40~75℃の広い温度範囲に対応。工場など厳しい環境でも安定して動作します。
耐久性に優れたメタル筐体を採用。DINレールに取り付けでき、産業機器への組み込みに便利です。
DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約100mm)
DC9.6~60Vの広範囲電源入力に対応し、さまざまな産業機器環境で使用できます。
高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。
ファンレス仕様なので動作音が静かです。
全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
- 内容量
- 1個
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ