Omada ギガビットポートx28 イージーマネージスイッチ(PoE+ポートx24搭載)
ギガビットポートx26搭載(802.3af/at準拠 PoE+ポートx24搭載)、ギガビットSFPポートx2搭載 全PoEポートで合計384W、各PoEポートで最大30W給電可能 プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能 WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理、最大250mのデータ伝送距離・QoS・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能 ネットワークループを自動で防止・VLAN・IGMPスヌーピング 耐久性に優れた金属製筐体・ラックマウント対応
- 内容量
- 1個
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ